QNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB

QNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAPQNAP NAS TS-433 単体(HDD搭載なし) メモリー 4GB - QNAP

2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。
コンパクトでスリムな TS-433 は、すっきりした無駄のないデザインで、ご家庭やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードドライブも考慮されており、ドライバーなしでインストール可能です。
TS-433は小型ながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。
ARM Cortex-A55 クアッドコア 2 GHzプロセッサー搭載、4 GB RAM内蔵、一つのGigabit LANポート、一つの2.5 Gigabit LANポート装備で、SATA 6Gb/s ハードドライブ対応のTS-433は、各種ホームおよびビジネス用NASアプリケーションの実行に対応する、高信頼性の読み書き性能を提供します。TS-433は、フルNASボリュームおよび共有フォルダに対応する、AES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。
NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサー内蔵のTS-433は、QNAP AI Core (画像認識用のAI搭載エンジン) パフォーマンスを強化し、高速の顔・物体認識に対応します。
TS-433には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また高度なセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。
TS-433には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。
TS-433は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。
TS-433はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化し、より優れたエンターテイメント体験が実現します。TS-433からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。
TS-433の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-433は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。
TS-433は、高度なプライバシーとセキュリティの設定を提供しますが、設定と使用は簡単です。IPブロックやHTTPS接続の他にも、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適なレベルで保護するのに役立つアプリがあります。

仕様【セキュリティスロット】あり、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、ドライブトレイキー、クイックインストレーションガイド質量(kg)約2外形寸法(mm)160.2×220.5×165(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約23、HDDスタンバイ時:約8出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】4 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M・1 x 2.5G/1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー4 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、Single、 RAID 0、 1、 5、 6、 10内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44347155TS-433
オープン
79,980
87,978(税込)
44日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする