AW-FGT-180D-250は、全18ポート中16ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。
ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大100mまでのPoE電源供給を可能にするSTモード、最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しています。
各ポートを分離することでブロードキャストストームを防ぐVLANモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。
AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。
IEEE 802.3af/at 準拠
各PoEポートで最大30WのPoE電力をサポート
ポート毎に6KV PoE サージ保護対応
入力電力許容範囲20%(280VAC 4時間、300VAC 1分)
ポート間の電力干渉を防止する回路保護
PoE PD(電源装置)を自動検出
PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能なSTモード対応
EX PoEポートを介して最大250m@10MbpsでPoEカメラに到達可能なEXモード対応
各ポートを分離しブロードキャストストームを防ぐVLANモード対応


