Web Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証

Web Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 - VivotekWeb Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 - VivotekWeb Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 - VivotekWeb Smart PoEスイッチ GbE PoE+2P GbE(SFP) PoE+ 2年保証 - Vivotek

WebスマートPoEスイッチは、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング

付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット筐体:ブラック入力電圧(V)AC100~240設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)保証期間2年間動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)設置方法水平設置、19インチラックマウント電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30Wジャンボフレーム対応(10000Bytes)伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
消費電力(W)
適合規格
コネクタ形状
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44347426AWGEV264B370ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、ギガビットイーサネット(SFP)ポート×2、【PoE対応】24ポート430CE、FCC、LVD、VCCI、 C-TickRJ-45×24、SFPポート×2442×211×44
オープン
139,800
153,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44347399AWGEV104B130ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×8、ギガビットイーサネット(SFP)ポート×2、【PoE対応】8ポート150CE、FCC、LVD、VCCI、C-TickRJ-45×8、SFPポート×2220×242×44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする