AW-GEV-267A-370は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。
標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。
デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
L2+管理機能
DHCPサーバ機能
IPv4/IPv6 L3スタティックルート
IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q)
IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
LACP、スタティックリンクアグリケーション
SNMP v1/v2c/v3 による管理
HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続
本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ
ケーブル/接続のステータス診断
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥912,780¥829,800
NETGEAR M4300-24X24F 10G RJ-45×24 10G SFP+スロット×24 スタッカブルL3フルマネージスイッチ XSM4348S-100AJSNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25GマネージドスイッチNETGEAR税込¥1,427,800¥1,298,000
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチNETGEAR税込¥1,757,800¥1,598,000
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR税込¥681,780¥619,800
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチNETGEAR税込¥1,099,780¥999,800

