曜日別特売

マイナス20~20度 12L 冷蔵冷凍庫 2電源対応 AC100V DC12/24V

マイナス20~20度 12L 冷蔵冷凍庫 2電源対応 AC100V DC12/24V - ベルソス

家庭用コンセント(AC100V)とシガーソケット(DC12/24V)に対応した小型の冷蔵冷凍庫。ご家庭でセカンド冷蔵庫として使えるだけでなく、アウトドアや車でも使用できます。
冷却方式はコンプレッサー式。マイナス20~20度の範囲内で1度単位で設定ができます。
庫内サイズの目安:500mlペットボトル9本。350ml缶14本。(容器の形状により異なる場合がございます)

用途家庭用のAC電源だけでなく車載用DC12V/24Vにも対応するのでご家庭やオフィスでご利用いただけるだけでなく車でも大活躍。付属品AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7ブラック容量(L)12間口(mm)310消費電力(W)45電源AC100V 50/60Hz、DC12/24Vコード長さ(m)AC電源コード+アダプター約2m DC電源コード:約3.5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×425×320、(庫内)209×244×229冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)-20~20内容量1台
注意
※本製品は一般家庭用です。使用環境によっては設定温度通りに庫内温度が下がらない場合がございます。
※使用環境により庫内に結露がたまる場合がございます。
※これは空気中の水分が温度変化により水滴となる自然現象のため故障ではございません。
※乾いた布で拭きとるなどご対応お願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44347128VS-CB012
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする