JUICY GARDEN
アメリカンフェンス用金具 ドアヒンジA【フェンス×フェンス(直径31.8×31.8mm用)】
フェンスを扉にすることができるアメリカンフェンス専用の蝶番。フェンス同士や32mm程度の単管パイプと接続可能。
材質
スチール
使用工具
モンキーレンチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
50×98×45
表面処理
ガルバナイズト加工(溶融亜鉛めっき仕上げ)
勝手
左右兼用
適合寸法(mm)
直径31.8×31.8
内容量
1個
注意
※フェンス扉作成にはドアヒンジが2個以上必要ですのでご購入の際はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44347505
A2JGJG-001131
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください