曜日別特売

ファントムライト FL-5000 LC

ファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴムファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴムファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴムファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴムファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴムファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴムファントムライト FL-5000 LC - 弘進ゴム

超軽量&蒸れにくい!
通気性の良いサイドメッシュアッパーで足ムレを軽減し快適に過ごせます。
片足約280g、樹脂先芯で軽いローカットの安全スニーカー。
靴底が曲がりやすいので、しゃがむ姿勢でも足に負担がかかりにくい設計。

用途軽作業用形状ローカットダークグリーン材質(アッパー)通気メッシュ材質(ソール)合成底機能クッション性・屈曲性・通気性・軽量足幅3E材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362020E0734MM24.5265
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
44362029E0734MM25270
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
44362038E0734MM25.5275
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
44362047E0734MM26280
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
44362056E0734MM26.5285
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
44362065E0734MM27290
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44362074E0734MM28300
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする