曜日別特売

セーフティレーダー

セーフティレーダー - セルスター

光レーザー式オービスにも対応した270mmミラー型モデルです。
新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。
GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。
最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。

セット内容本体、アクセサリープラグ用DCコード、直結配線用DCコード、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)、リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書、コードクリップ×5質量(g)本体:314[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:272×19.6×80[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料使用電池リチウム電池 CR2016×1送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44355738AR-555
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44355738AR-55559770606AR-525MWAR-555 セーフティレーダー セルスター 59770606セーフティレーダーセルスター1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする