曜日別特売

セーフティレーダー

セーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURAセーフティレーダー - ASSURA

新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!
3.2インチ液晶 タッチパネル操作 フルマップ搭載 無線LAN搭載のセパレートタイプモデルになります。
受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!Wi-Fi環境があれば自動更新も可能です。
セパレートタイプならではの自由な設置が可能です。
安心安全の日本製3年保証。

セット内容
モニター(コード長:4m)、アンテナ(コード長:3m)、本体、マウントベース(垂直取付プレート付)、水平取付用プレート、ダッシュボード取付用両面テープ、取付用固定テープ(モニター、本体)、マウントベース(アンテナ用)、ボールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ直貼用)、サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、モニター取付用L字金具、モニター取付用L字金具用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、直結配線用DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り※モニターに挿入済み)、ファーストステップガイド
電源電圧
DC12V/24V
表示部
MVA液晶
センサー
加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー
周波数
2.4GHz帯
送信出力
11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。
受信周波数
【レシーバー部】UHF 330~470MHz、VHF 154~162MHz、【GPS受信部】1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド
受信方式
【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture、【GPS受信部】32ch パラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式
通信規格
IEEE802.11b/g/n
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616369AR-725SW
オープン
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする