曜日別特売

マックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10

マックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWINマックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWINマックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWINマックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWINマックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWINマックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWINマックスウィン 車用トラッカー OBD2-DW10 - MAXWIN

・マックスウィンの車用トラッカー、OBD2-DW10です。

材質
ABS
寸法(mm)
約48×25×23
質量(g)
17
消費電力
【スタンバイ時】約60μA ※1μAは、1Aの1/1000000
入力電圧(V)
12-24
機能
【位置情報範囲】Appleデバイス付近80m以内に対応(障害物なしの場合)
音量(dB)
約80(障害物なしの場合)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73588378OBD2-DW10
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする