GPSレシーバー

GPSレシーバー - セルスターGPSレシーバー - セルスター

新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。
更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。
GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。

質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]電源電圧(V)DC12基本仕様GPS搭載・データ更新無料受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信動作温度範囲(℃)-10~65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44355948GR-121
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする