曙産業
ちょいおきリーフ
キッチンツールをパッとちょい置き。転がらず、ズレ落ちない。
食器洗い乾燥機対応(吸着盤除く)
材質
(本体)ポリプロピレン/(吸着盤)塩化ビニール
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×16×131
耐熱温度(℃)
(本体)120/(吸着盤)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20/(吸着盤)-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348844
MZ-3500
¥350
¥
299
¥329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください