曙産業
シンクマルチフック
2本のフックで何でも置けちゃう!
シンク周りのスペースを立体的に有効活用!
材質
(本体)ポリプロピレン/(吸着盤)塩化ビニール
内容
2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×70×130
耐熱温度(℃)
(本体)120/(吸着盤)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20/(吸着盤)-20
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348860
MZ-3502
ホワイト
¥600
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44348869
MZ-3504
グリーン
¥600
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください