ケーキボックス 小

ケーキボックス  小 - 曙産業ケーキボックス  小 - 曙産業ケーキボックス  小 - 曙産業ケーキボックス  小 - 曙産業

ショートサイズのロールケーキがまるごと入るケースです。
ショートケーキもOK!

材質(トレー)ポリプロピレン/(フード)スチロール樹脂内寸(mm)(目安)190×100×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×134×119耐熱温度(℃)(トレー)120℃/(フード)80耐冷温度(℃)(トレー)-20/(フード)-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349018PS-5904
1,300
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする