クイック水切りヨーグルト

クイック水切りヨーグルト - 曙産業クイック水切りヨーグルト - 曙産業クイック水切りヨーグルト - 曙産業クイック水切りヨーグルト - 曙産業

ヨーグルトをセットするだけ!1時間で水切りヨーグルト。今日食べたい!に応えます。
ペーパーフィルタ不要で繰り返し使えます。
市販のヨーグルトが1パック(最大450g)入ります。

容量(mL)1300材質(内容器・外容器)AS容器/(ハンドル)ポリアセタール/(フタ)飽和ポリエステル樹脂/(押し部品)ABS樹脂/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(バネ)18-8ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×135×138耐熱温度(℃)(内容器・外容器)80/(ハンドル)110/(フタ)100/(押し部品)80/(メッシュ)80耐冷温度(℃)(内容器・外容器)-20/(ハンドル)-30/(フタ)-20/(押し部品)-30/(メッシュ)-30内容量1個
注意
※寒天やゼラチンが入っているヨーグルトはホエイが抜けませんので使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349027ST-30011300
3,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする