曙産業
クリアティーポット 急須タイプ
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
持ちやすく、注ぎやすい。一人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×127×86
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20
満水容量(mL)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349158
TW-3748
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください