曙産業
クリアティーポット L 急須タイプ
ヨコ手タイプの割れにくいクリアティーポット登場!
持ちやすく、注ぎやすい。二人分にちょうどいいサイズ。
食器洗い乾燥機対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×127×120
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20
満水容量(mL)
480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349167
TW-3752
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください