三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-SH
炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
被削材硬度160~250HBに推奨。
用途
軽切削用
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
SH
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44352816
CNMG120404-SH NX3035
NX3035
0.4
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352798
CNMG120404-SH MC6015
MC6015
0.4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44352807
CNMG120404-SH MC6025
MC6025
0.4
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44352825
CNMG120408-SH MC6015
MC6015
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44352834
CNMG120408-SH MC6025
MC6025
0.8
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44352850
CNMG120412-SH MC6015
MC6015
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
44352859
CNMG120412-SH MC6025
MC6025
1.2
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった