CNMG120408-SH MC6015 旋削用インサート CNMG-SH 三菱マテリアル 44352825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-SH MC6015 旋削用インサート CNMG-SH 三菱マテリアル 44352825
CNMG120408-SH MC6015 旋削用インサート CNMG-SH 三菱マテリアル 44352825

旋削用インサート CNMG-SH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード44352825品番CNMG120408-SH MC6015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低切込み・高送り切削領域に最適。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
被削材硬度160~250HBに推奨。

用途軽切削用材質MC6015形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SH等級記号M内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする