シャープ化学
パウチ メガハードワン
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。
ハードに固まる速硬化タイプ
高硬度・高強度・高伸びを実現!
少量タイプの使い切り
用途
工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着
色
ライトグレー
容器
パウチ
主な用途
コンクリート床
タックフリータイム(分)
40
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100mL)
注意
※モルタル・コンクリートなどの多孔質面には、プライマーをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44355650
-
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください