曜日別特売

キャスター付きキッチンワゴン

キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチンワゴン - YAMAZEN(山善)

ステンレス天板で熱いものも置ける収納ワゴン
スリムな幅24cmで狭いキッチンでも隙間を有効活用
中段・下段には物の落下を防ぐこぼれ止め付き(こぼれ止めの向きは左右う組み立て時に選択可能)
重くなってもスムーズに動く重量キャスター採用

用途キッチンワゴン、調理台、キッチン収納などに。ワゴン収納/キッチンワゴン/隙間/すきま/すき間/収納/キッチン/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/整理材質天板:ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板、本体:メラミン樹脂化粧繊維板質量(kg)10.5ホワイト幅(cm)20.5耐荷重(kg)天板:10、棚板1段あたり:5、全体:25キャスター4個(うちストッパー付き2個)耐熱温度(℃)天板:目安200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×50×85高さ(cm)上:17.5、中:21.5、下:33.5組立時間約40-60分奥行き(cm)45.5内容量1台
取扱説明書:(0.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359615RSW-24(WH)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする