キャスター付きキッチン作業台

キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)キャスター付きキッチン作業台 - YAMAZEN(山善)

キッチンの作業スペースを増やせる、下が空いて使いやすいキッチンカウンター
天板は熱いものも置けるステンレス張り(芯材はメラミン樹脂化粧繊維板)
キャスター付きで、お掃除やちょっとした移動もストレスフリー
折りたたみ時は狭いところでも収納可(自立はしません)
ゴミ箱上ラックとしても活躍
重くなっても動かしやすい重量キャスター採用

用途キッチンワゴン、調理台、キッチンカウンターなどに。隙間/すきま/洗面所/作業台/家電ラック/キッチンカウンター/カフェ/居酒屋/飲食店/台所/折りたたみ/机/調理作業幅(mm)800質量(kg)9.5高さ(mm)845材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400耐荷重(kg)20材質(天板)ステンレス板/メラミン樹脂化粧繊維板耐熱温度(℃)天板:約200折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×80×74内容量1台
取扱説明書:(0.64MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359624RPSST-8040C(WH)ホワイト(ツヤなし)
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
44359640RPSST-8040C(BK)ブラック(ツヤなし)
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする