曜日別特売

Y型裸圧着端子

Y型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロンY型裸圧着端子 - デンカエレクトロン

電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。

種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360577Y1.25-3163.44.55.71.7
オープン
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
47888209Y1.25-6173.44.510.71.7
オープン
699
769(税込)
63日以内出荷
返品不可
44360586Y1.25-3.5S163.44.55.71.7
オープン
439
483(税込)
当日出荷
44360595Y1.25-4M163.44.57.21.7
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360604Y2-31644.55.72.3
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360620Y2-3.5L1644.56.22.3
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360534Y2-4L1644.57.22.3
572
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360550Y2-4M1644.56.42.3
572
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
44360559Y3.5-41856.383.2
1,188
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
44360568Y3.5-51856.383.2
1,344
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする