曜日別特売

抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN

抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド PAN-CLEAN - PANDUIT(パンドウイット)

抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能を持った結束バンドです。
食品衛生法にも適合します。
外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能は確認済みです。

用途清潔さが求められる様々な環境や機器での使用に。材質抗菌ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌性能、防カビ性能、抗ウイルス性能
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360358PLT1M-CAM1袋(100本)574-2085992.57822
オープン
取扱い終了
返品不可
44360367PLT1.5I-CAM1袋(100本)574-35761423.67835
オープン
取扱い終了
44360376PLT2S-CAM1袋(100本)574-35721884.811948
オープン
取扱い終了
44360385PLT3S-CAM1袋(100本)574-35732904.821676
オープン
取扱い終了
44360394PLT4S-CAM1袋(100本)574-20873684.8216102
オープン
取扱い終了
44360410PLT3H-LAM1袋(50本)574-35692907.622576
オープン
取扱い終了
44360419PLT4H-LAM1袋(50本)574-20943687.6293102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする