ストア・エキスプレス
セレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 本体
売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。
鏡・カーテンレール・ハンガーフック・アジャスター付き
最大2連結までご使用いただけます。
材質
側板・背板:木製(強化コート紙貼り) /フレーム:スチール製(黒革風塗装)
厚さ(mm)
( 鏡)5
質量(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×210/間口:76×84.4×194
寸法(幅W×高さH)(cm)
(鏡面)50×120
内容量
1台
注意
※組立時には脚立をご用意ください。
※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-779-52・カーペットは61-427-36)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。
※お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44362930
2316-93120
エクリュ
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44362948
2316-3140
ダークブラウン
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44362957
2316-3150
ラスティック柄
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44362939
2316-93130
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,750
~
/
税込
¥
5,225
~
北海道地方
数量1につき
¥
7,600
~
/
税込
¥
8,360
~
沖縄地方
数量1につき
¥
12,350
~
/
税込
¥
13,585
~
離島
数量1につき
¥
12,350
~
/
税込
¥
13,585
~