曜日別特売

セレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 連結用(本体:61-779-48)

セレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 連結用(本体:61-779-48) - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 連結用(本体:61-779-48) - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 連結用(本体:61-779-48) - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 連結用(本体:61-779-48) - ストア・エキスプレスセレクトフィッティングルーム フレーム・ブラック 連結用(本体:61-779-48) - ストア・エキスプレス

売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。
鏡・カーテンレール・ハンガーフック・アジャスター付き

材質側板・背板:木製(強化コート紙貼り)/フレーム:スチール製(黒革風塗装)厚さ(mm)( 鏡)5質量(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/間口:76×84.4×194寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120内容量1台
注意
※組立時には脚立をご用意ください。
※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。
※連結タイプ単体ではご使用になれません。
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-779-52・カーペットは61-427-36)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
エクリュ ※カーテン(別売) ※画像はフレームホワイト本体、エクリュです。443629662316-3320エクリュ
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
ダークブラウン ※カーテン(別売) ※画像はフレームブラック本体です。443629842316-3340ダークブラウン
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
ラスティック柄 ※カーテン(別売) ※画像は本体連結の使用例です。443630002316-3350ラスティック柄
オープン
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
443629752316-93330ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
北海道地方数量1につき¥6,400~/税込¥7,040~
沖縄地方数量1につき¥10,400~/税込¥11,440~
離島数量1につき¥10,400~/税込¥11,440~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする