木製フィッティングルーム ラウンドタイプ

木製フィッティングルーム ラウンドタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ラウンドタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ラウンドタイプ - ストア・エキスプレス木製フィッティングルーム ラウンドタイプ - ストア・エキスプレス

側板が無いため、見た目に圧迫感のないデザイン。限られたスペースを有効に使用できます。
鏡・15W相当LED(背面下側中央より約2.9mコードが出ます。)
カーテンレール・1点掛けフック付き
カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)

材質木製(強化コート紙貼り)厚さ(mm)( 鏡)5質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206/ステージ:80×79.5×11寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)61×152内容量1台
注意
※天井板は付いていません。
※カーテンは別途2枚必要です(61-139-4-1~3)
※高さ190cmのカーテンはご使用になれません。
※営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。
※お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443630092315-30エクリュ
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
443630182318-1030ホワイト
オープン
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,480/税込¥3,828
北海道地方数量1につき¥6,370/税込¥7,007
沖縄地方数量1につき¥7,980/税込¥8,778
離島数量1につき¥7,980/税込¥8,778
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする