曜日別特売

電解コンデンサ

電解コンデンサ - Panasonic(パナソニック)

高さ:7mm、高い信頼性、長寿命、低インピーダンス、高リプル電流

用途産業用機器電圧25Vdc直径(Φmm)4高さ(mm)7シリーズGA定格寿命(時間)1000許容差±20%動作温度(℃)-55~+105リード(mm)間隔:1.5漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、スルーホールリップル電流(mA)33静電容量(μF)10内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363569EEAGA1E100
オープン
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする