監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】

監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 - bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 - bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 - bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 - bitstrong監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)ABS100x59mm【黒】 - bitstrong

監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)
カメラ取付部は1/4ネジ
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個材質ABS plastic寸法(mm)100×59ブラック質量(g)45耐荷重(kg)3設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc内容量1個
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※輸入品のため、箱がつぶれていることがありますが製品自体には問題はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363614BS-KANKANA-GO39
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする