曜日別特売

綿合材シート/綿帆布トラックシート 4t用

綿合材シート/綿帆布トラックシート 4t用 - 上村産業(上村シート)綿合材シート/綿帆布トラックシート 4t用 - 上村産業(上村シート)

綿合材、綿帆布素材の4t用のトラックシートです。
綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。
雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。
ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。

付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)寸法(幅W×長さL)(m)2.1×3.4適合車4t用内容量1枚
注意
※商品の性質上、サイズは多少誤差が生じます。
※素材の特性上、使用によって長さ側が縮みやすい性質がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44364025sheet-m-002
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする