明和グラビア
室外機アンダーシート
省エネ。エアコンの効率アップ。太陽光を反射。お手入れしやすい防水性。耐候性あり、丈夫で長持ち。
材質
表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維・塩化ビニール樹脂、裏面:ポリエステル
寸法(cm)
90×90
内容量
1枚
注意
※作業は2人以上で行ってください。
※エアコンのスイッチをきってください。
※室外機を少しもちあげ、架台の下に本製品を挟みこんでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
温度(℃)
反射防止率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44366116
ホワイトウッド
ホワイト
遮熱効果:24
約70
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
44366125
タイル
アイボリー
遮熱効果:28
約75
¥
3,150
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください