ジョー・プリンス竹下
ネオジムマグネット(丸型)
用途
各種キャビネット汎用
材質
ネオジム磁石+スチール
仕上
ニッケルメッキ
内容量
1個
注意
※吸着時等、マグネット本体に直接衝撃が加わると破損する可能性がありますのでご注意下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※推奨ネジ
#1:M6皿小ネジ小頭
#2、 #3:M5皿小ネジ
#4:M4皿小ネジ
#5、 #6:M3皿小ネジ
※記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
吸着力(N[kgf])
選択してください
25 (2.5)
59 (6)
108 (11)
196 (20)
314 (32)
421 (43)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
吸着力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44379574
L-376-1
421 (43)
¥700
¥
699
¥769
(税込)
7日以内出荷
44379590
L-376-2
314 (32)
¥640
¥
639
¥703
(税込)
当日出荷
44379599
L-376-3
196 (20)
¥380
¥
379
¥417
(税込)
当日出荷
44379608
L-376-4
108 (11)
¥275
¥
269
¥296
(税込)
当日出荷
44379617
L-376-5
59 (6)
¥220
¥
219
¥241
(税込)
当日出荷
44379626
L-376-6
25 (2.5)
¥220
¥
219
¥241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください