ハンディ3Dスキャナー 『Einstar』

ハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 - SHINING 3D

複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。
最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。
高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。
充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。
効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。
屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。
ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。)
人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。

用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR仕様フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能対象パソコンCPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit対応OSWindows 10/11 64-bit光源Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています)速度スキャン:最大14FPS解像度0.1mm~3mm視界範囲(mm)434×379(最適動作距離時)フォーマット形式アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3モードデータアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能)インターフェイスUSB 2.0もしくはそれ以上動作距離(mm)160~1400(最適:400)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44379775Einstar
オープン
144,900
159,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする