ストア・エキスプレス
セメントポット ユッカ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
インテリアとして人気のフェイクグリーン。
種別
ユッカ
材質
葉:ポリエチレン、鉢:セメント
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×35×46
直径×高さ(cm)
鉢:11×10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381236
6405-107
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650