曜日別特売

木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm)

木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス木製スリムフレームミラー(鏡厚3mm) - ストア・エキスプレス

天然木の質感が生かされた細フレームのシンプルなスタイルです。

材質枠・脚:ラバーウッド材質量(kg)6.5ボルト径寸法(Φmm)6キャスター樹脂製単輪キャスター(ストッパー付き・無し×各2個)キャスター径(Φmm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×40×150寸法(幅W×高さH)(cm)ミラー:30×118内容量1台
注意
※こちらの商品は個人宅への配送ができません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443813245894-10ナチュラル
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)ホワイト443813405894-11ホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)ブラウン443813495894-12ブラウン
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥715/税込¥787
北海道地方数量1につき¥1,170/税込¥1,287
沖縄地方数量1につき¥1,820/税込¥2,002
離島数量1につき¥1,820/税込¥2,002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする