ストア・エキスプレス
立て掛けミラー(鏡厚5mm)
足元までしっかり映す大きいサイズです。
用途
転倒防止金具・ひも付き ※立て掛け以外にご使用にならないでください。
材質
枠:スチール製 粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×2.7×170
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:55×160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381376
5899-190
ホワイト
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44381385
5899-191
ブラック
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
935
/
税込
¥
1,029
北海道地方
数量1につき
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
沖縄地方
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618
離島
数量1につき
¥
2,380
/
税込
¥
2,618