ストア・エキスプレス
ワイドスタンドミラー(鏡厚5mm)
全身を映し出せる幅広タイプです。
裏面も化粧仕上げしています。
材質
枠:ステンレス 脚:スチール製 クロームメッキ、裏面:白プリント合板貼り
質量(kg)
11
キャスター
樹脂製ボールキャスター(ストッパー無し×4個)
ボルト径
M8
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×40×152
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:39×121
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381428
5907-47
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,018
/
税込
¥
1,120
北海道地方
数量1につき
¥
1,665
/
税込
¥
1,832
沖縄地方
数量1につき
¥
2,590
/
税込
¥
2,849
離島
数量1につき
¥
2,590
/
税込
¥
2,849