ストア・エキスプレス
3段カットフレームスタンドミラー(鏡厚3mm)
裏面も化粧仕上げしています。
材質
枠・脚:木製
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381480
5894-247
5
スリム
33×5~40×150
鏡面:27×144
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44381489
5894-250
9.5
ワイド
60×5~40×158
鏡面:54×152
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
564
~
/
税込
¥
620
~
北海道地方
数量1につき
¥
923
~
/
税込
¥
1,015
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,435
~
/
税込
¥
1,579
~
離島
数量1につき
¥
1,435
~
/
税込
¥
1,579
~