軽量ABS製 婦人腕付き卓上トルソー

軽量ABS製 婦人腕付き卓上トルソー - ストア・エキスプレス軽量ABS製 婦人腕付き卓上トルソー - ストア・エキスプレス

腕脱着可 ※関節部は動かすことができません。

材質ボディ:ABS樹脂、ヘッドキャップ:ABS樹脂製 シルバーメッキ、ベース:ステンレスサイズ婦人9号ウエスト(cm)59肩幅(cm)36.5バスト(cm)78高さ(cm)最大102最小82ポール径(Φmm)22ボディ丈(cm)56.5ベース寸法(cm)30×21.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。
※フラつきの原因になりますので、片足は必ず接地した状態でご使用ください。
※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443817448088-601
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥1,152/税込¥1,267
沖縄地方数量1につき¥1,792/税込¥1,971
離島数量1につき¥1,792/税込¥1,971
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする