婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ)

婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ) - ストア・エキスプレス婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ) - ストア・エキスプレス婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ) - ストア・エキスプレス婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ) - ストア・エキスプレス婦人前面ハーフトルソー(つや有りタイプ) - ストア・エキスプレス

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。

材質ポリプロピレンウエスト(cm)57肩幅(cm)42ヒップ(cm)72バスト(cm)74肩厚(mm)55ボディ丈(cm)71(フックの高さは含みません)内容量1セット(10台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※片面タイプハンガーフックはお客様での取り付けとなります。
※ハンガーフックは別梱包
※Hサイズにフックの高さは含みません。
※この商品のフックは回転しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4438216416054-1258
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4438218016054-1266
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥660/税込¥726
北海道地方数量1につき¥1,080/税込¥1,188
沖縄地方数量1につき¥1,680/税込¥1,848
離島数量1につき¥1,680/税込¥1,848
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする