曜日別特売

伸縮式キッチンサイドカウンター

伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス伸縮式キッチンサイドカウンター - ストア・エキスプレス

ガルバリウム鋼板仕様
優れた長期耐久性
地球にやさしい素材
優れた耐熱性
表面は平滑で美麗
ガルバリウム鋼板とは米国のベスレヘムスチール社で開発されたアルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板です。
アルミニウムの長期耐久性と耐熱性に、亜鉛のガルバニックアクションをあわせ持つため、使用環境により、亜鉛鉄板(Z27)の約3~6倍の耐久性が期待できる優れた表面処理鋼板です。
新潟県三条市の工場で生産しています。

付属品S字フック×2個質量(kg)9.9耐荷重(kg)20キャスターポリプロピレン製(ストッパー付き・無し×各2個)キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55~90×40.5×85.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443823657192-2001スチール製 クロームメッキ、天板:ガルバリウム鋼板クロームメッキ
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(2)カーボンブラック443823747192-2003スチール製 粉体塗装、天板:ガルバリウム鋼板カーボンブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
(3)ホワイト443823907192-2005スチール製 粉体塗装、天板:ガルバリウム鋼板ホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,364/税込¥1,500
北海道地方数量1につき¥2,232/税込¥2,455
沖縄地方数量1につき¥3,472/税込¥3,819
離島数量1につき¥3,472/税込¥3,819
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする