スチール脚コの字ディスプレイ

スチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレススチール脚コの字ディスプレイ - ストア・エキスプレス

シャープなスチールフレームとアクリル天板を組み合わせたディスプレイ台。高級感を演出します。

材質脚部:スチール製 粉体塗装、天板:透明アクリル5mm厚耐荷重(kg)3パイプ寸法(mm)10角内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例 ※(3)40cm角443826362605-3700ホワイト20角内寸:18×18×19
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)30cm角443826452605-3704ホワイト30角内寸:28×28×29
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)40cm角443826542605-3708ホワイト40角内寸:38×38×39
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
使用例443826702605-3702ブラック20角内寸:18×18×19
オープン
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(2)30cm角443826792605-3706ブラック30角内寸:28×28×29
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
(3)40cm角443826882605-3710ブラック40角内寸:38×38×39
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする