曜日別特売

S-316L サニタリーパイプ

S-316L サニタリーパイプ - 協和ステンレス
(1件のレビュー)
材質ステンレス形状サニタリーパイプ長さ(m)4寸法L(mm)4000内容量1個
注意
※材質及び製造方法は、SUS304・SUS316LのTBS・TP-A・TP-S-Cを使用しております。
※JISマーク表示品は1S~4Sです。
※内面400番研磨仕上、外面400番研磨仕上です。
※表面仕上の種類は、内外研、内研、電解研磨です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531648pew1l21.0S25.4231.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44531657pew1.5l21.5S38.135.71.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44531666pew2l22.0S50.847.81.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44531675pew2.5l22.5S63.559.52
オープン
取扱い終了
返品不可
44531684pew3l23.0S76.372.32
オープン
取扱い終了
返品不可
44531700pew4l24.0S101.697.62
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44531666
2024-11-21
用途: 設備の配管
製造業

値段も安いし使い勝手も変わりません。
ただよく触ってみると、ほんの少し径のいびつを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする