オリエステルおりがみ
オリエステルおりがみ カラーミックス
水に強くてやぶれにくい、プラスチックでできた新しいおりがみ「オリエステルおりがみ」。透明や不透明がはいった、初めての人におすすめのセットです。
セット内容
不透明タイプ:赤、オレンジ、青、ピンク、紫、黄、緑、黒、白/透明タイプ:赤、オレンジ、青、ピンク、紫、黄、緑、黒、透明/キラキラタイプ:金、銀 各1枚
色
アソート
寸法(cm)
15×15
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534545
KKW-01
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください