曜日別特売

ハンディターミナル H-35用 バッテリ 4300mAH (BTR-35)

ハンディターミナル H-35用 バッテリ 4300mAH (BTR-35) - オプトエレクトロニクス

ハンディターミナルH-35 専用の4300mAHバッテリです。

ブラック質量(g)約85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.3×72×7.6保護等級規定なし保証期間対象外※初期不良は1か月間対応動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534929XF1BTR35
オープン
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする