オプトエレクトロニクス
ハンディターミナル H-35用 充電台 (CRD-35)
ハンディターミナルH-35 専用の充電クレードルです。
色
ブラック
質量(g)
約170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×73
保護等級
規定なし
保証期間
1 年間
動作温湿度範囲
0~50℃/湿度規定なし
保存温湿度範囲
-20~60℃/10~80%RH(非結露)
LED
【インジケーター】電源LED
内容量
1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534938
XF1CRD35PS
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550