曜日別特売

QNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証

QNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 - QNAP

TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。
TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。
TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。
TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。
TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。
TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。
TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。
TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります
TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。

仕様ホットスワップ:対応付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC)ブラック消費電力(W)HDDスリープ時:10.56、通常動作時:18.09本体質量(kg)2.68外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M)動作環境0~40℃/5~95%(結露なきこと)、湿球温度:27℃使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz容量(GB)8ベイ数2内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535069T253EN1023年間
172,000
171,000
188,100(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44535078T253EN4025年間
221,000
220,000
242,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44535087T253EN6025年間
257,000
256,000
281,600(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44535096T253EN8025年間
279,000
278,000
305,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44535105T253EN1D25年間
310,000
309,000
339,900(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44535114T253EN1225年間
342,000
341,000
375,100(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする