曜日別特売

スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101

スプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101 - Vivotekスプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101 - Vivotekスプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101 - Vivotekスプリット型カメラシステム ベースユニット VC9101 - Vivotek

VC9101は高性能のスプリット型ネットワークカメラシステムです。非常に目立ちにくいデザイン、豊富な機能、狭いスペースにも柔軟に統合できる機能によって、ATMや銀行、店舗、オフィス、または撮影していることを被写体に気づかれたくないシーンでの活用に最適です。
VC9101は独立したカメラユニット(CUシリーズ)とビデオコアデザインを装備しており、5mのケーブル付きの小型のカメラユニットは様々なインテリアに簡単に装着することができるため、スタイリッシュな外観を維持しながら設置時間とコストの両方を大幅に節約することができます。
ビデオコアには、5MPのフィッシュアイまたは4MPのフルHD画像をストリーミングできる強力なプロセッサが搭載されています。さらに、CNN(Convolutional Neural Network)ハードウェアアクセレータが搭載されているため、ディープラーニングVCAをより効率的かつ有効に行うことができます。
目立ちにくいデザインの埋め込み式カメラユニット
1つのカメラユニットに対応
双方向音声に対応したビデオコア
スマートモーション検知:フェイスチェック対応
コリドールビューを可能にするビデオローテーション
トレンドマイクロ IoT セキュリティ

仕様【接続方式】10Base-T/100Base-TX Ethernet(RJ-45)、【接続数】同時10クライアントまで視聴可、【ビデオソース】VIVOTEKカメラユニット×1、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つのプロファイル構成可能)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレート調整可、Smart Stream III対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオ向き(反転・鏡面・回転(CU9171-H(F)のみ));画像設定:ホワイトバランス、明るさ・コントラスト・彩度・シャープネス・ガンマカーブ(CU9171-H(F)のみ)、アンチフォグ、3DNR、HLM、シーンモード(自動・ぼけ除去);露出:BLC、HLC、露出制御(レベル・時間・ゲイン制御)、AE速度調整、WDR;プライバシーマスク、ピクセルカリキュレーター、【オーディオ対応】音声入力あり、【ONVIF】プロファイルG・S・Tサポート、【ビデオモーション検知】ファイブウィンドウ検知、顔検知、タイムフィルター、【イベントトリガー】音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート、【イベントアクション】オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード、プッシュ通知によるイベント通知;ファイルアップロード(メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカード)、【再生プレーヤー】VLC 1.1.11以上付属品クイックインスタレーションガイド、インストレーションキット質量(g)190対応OSWindows 10/8/7、Mac OS 10.12(Chromeのみ)消費電力8.5W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×84×30保証期間3年フラッシュ8GB使用CPUMultimedia SoC (System-on-Chip)安全規格EMC:CE(EN55032/EN55024 Class B)、FCC(Part 15 Subpart B Class B)、RCM(AS/NZS CISPR32 Class B)、VCCI(CISPR32 Class B);安全性:UL(UL62368-1)、CB(IEC/EN 62368-1、60950-22、62471);IA規格:BSMI(EMC:CNS 13438、安全性:CNS 14336-1)、コネクタRJ-45(ネットワーク/PoE)、オーディオ入力/出力×1、DC 12V電源入力、デジタル入力×1、デジタル出力×1(12V/50mA)入力電源DC 12V、IEEE 802.3af PoE Class 0(冗長化サポート)、内蔵RAM2GB動作温度(℃)起動時:0~50、動作時:-10~50インターフェイス外部マイク入力、外部ライン出力圧縮方法G.711、G.726映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG、インジケータ【LED】電源・動作状態表示対応ブラウザChrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、CoS、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS、UDP、UPnPストレージ【内蔵】MicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)0.9内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535227VC9101
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする