曜日別特売

オスアダプター

オスアダプター - オンダ製作所オスアダプター - オンダ製作所

テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44537004OS-373R1/212.729.5
490
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537020OS-374R1/215.8831.5
490
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする