オンダ製作所
砲金プラグ
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質
青銅
形状
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※土中およびコンクリートに埋設する場合は、専用の防食テープで適切な防食処理を施してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537440
OT-079
R1/2
1.75
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
44537449
OT-080
R3/4
1.75
¥
890
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537458
OT-112
R1
1.75
¥
1,220
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537467
OT-110
R1 1/4
1.75
¥
1,620
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537476
OT-164
R1 1/2
1.75
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537485
OT-118
R2
1.75
¥
3,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537494
OT-165
R2 1/2
1.75
¥
5,680
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537510
OT-166
R3
1.75
¥
7,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537519
OT-167
R4
1.75
¥
12,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材